WONDER ワンタッチレギュラーローラー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(inch)7 毛丈(mm)20 注文コード16576029 品番7T-WODB
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はサイズ・寸法・毛丈など4種類から選べます 他の種類を見る

ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ワンタッチタイプは、キャップ部分が完全密封構造なので替筒のすき間に塗料が入り込まず塗料漏れを防止。7Φワイヤーで耐久性を重視。滑らかな回転、ハンドルの取り外しも容易、作業性に優れる軽量タイプです。

寸法(inch)7 毛丈(mm)20 材質ポリエステル 形状ワンタッチレギュラー 質量(g)約98 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルワンタッチローラーハンドル

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57630432
2022-08-03
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

9インチローラーいつも使用しております。
安全、安心の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする