代表画像

iD10000D-W150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16576528 品番XLX800AELCRS2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2438 幅(mm)150 質量(kg)4.1 高さ(mm)50 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)63.1 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)138.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8750 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※【本体】NNLK81515+【ライトバー】NNL8000ELCRS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする