仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2457
幅(mm)250
質量(kg)7.2
高さ(mm)53
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200〜242
消費電力(W)82.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)158.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)13060
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83