代表画像

iD10000スリムベース リベコム調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16576905 品番XLX800SEWCRS2
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)7.2 高さ(mm)53 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)63.1 色温度(K)4000 光源色白色 安定器定格出力型<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)141.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8920 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
※【本体】NNLK82525+【ライトバー】NNL8000EWCRS9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする