CW-110BK キャリーワゴン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580317 CW-110BK キャリーワゴン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580317 CW-110BK キャリーワゴン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580317

キャリーワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16580317 品番CW-110BK
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

工具、部材をラクラク運搬可能
持ち運びしやすい折りたたみ式
伸縮式ハンドル
不意な移動を防止するキャスターストッパー付
汚れたら洗える取外し可能のシート
収納時に便利なカバー付
折りたたみ底板付で荷物を平らに載せることができる

材質(フレーム)スチール、(シート)ポリエステル 質量(kg)12 積載荷重(kg)100(積載静荷重) 本体寸法(mm)展開時:500×1070×980、収納時:220×350×750 荷台寸法(mm)400×800×320 ポケット数サイドポケット2個付
関連資料:(1.34MB) 取扱説明書:(4.46MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする