用途空圧シリンダの駆動切換用に
オプションA・Bポートフィルタ内蔵/サージキラー・ランプ付
接続口径Rc1/4(P・R1・R2ポート)
種類単体バルブ
電圧(V)DC12
保護構造防塵(IP40相当)
消費電力(W)0.4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜55
電線接続方法E形コネクタ、リード線付
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
手動操作方式ノンロック・ロック共用形
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)0.034
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
切替位置数3位置A・B・R接続
A・Bポート管接続口径Φ8ワンタッチ継手