用途空圧シリンダの駆動切換用に
オプションサージキラー・ランプ付/サージレス/低発熱・省電力回路
接続口径Rc1/4(P・R1・R2ポート)
種類単体バルブ
電圧(V)DC24
保護構造防塵(IP40相当)
消費電力(W)0.1
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜55
電線接続方法E形コネクタ、リード線付
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
手動操作方式ノンロック・ロック共用形
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)500
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
切替位置数2位置ダブル
A・Bポート管接続口径Φ12ワンタッチ継手