用途空圧シリンダの駆動切換用に
オプション切削油対応品、サージキラー・ランプ付、サージレス、A・Bポートフィルタ内蔵
接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4、(A・Bポート)Φ12ワンタッチ継手
種類単体バルブ
電圧(V)DC12
保護構造防塵(IP40相当)
消費電力(W)0.4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5〜55
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
操作方法弁の種類:パイロット式ソフトスプール弁
手動操作方式ノンロック・ロック共用形
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)0.034
電線接続方式E形コネクタ、リード線付
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置ダブル