※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAL-0.41 SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 ミラック光学 16632613 VAL-0.41 SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 ミラック光学 16632613

SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16632613 品番VAL-0.41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。

寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98 質量(g)2 内径(Φmm)0.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする