※サンプル画像です ※「水洗金具は別売りです

MP1050-A1E1S 水電柱 ミズタニバルブ工業 16633417 MP1050-A1E1S 水電柱 ミズタニバルブ工業 16633417

水電柱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16633417 品番MP1050-A1E1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

お庭の水栓柱と軒下のコンセントを一体化し、より便利さ、スマートさを追求しました。
PF管とカップリングは標準装備。PF管の取付も手間いらず。
給水配管部と電気配線部を完全分離して水と電気のトラブルを未然に防止。

用途
高圧洗浄機で、面倒な洗車もラクラク。
電動バイクの充電や、お花の水やりに。
家の前の明かり取りや、季節のイルミネーションに。
サイズS タイプダブルコンセント(100V用) シルバー LEDランプなし 材質/仕上アルミ形材/アルマイト 材質(吸水配管)HI-VP<硬質発泡ウレタンフォーム注入>、(電気配管)合成樹脂製可とう電線管22・カップリング付き 幅(mm)110 高さ(mm)1070 質量(kg)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体に蛇口は付属しておりません。別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする