4600 高性能ラジエター冷却水 Hieru FISHBoNE 16633803

4600 高性能ラジエター冷却水 Hieru FISHBoNE 16633803 4600 高性能ラジエター冷却水 Hieru FISHBoNE 16633803

高性能ラジエター冷却水 Hieru

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード16633803 品番4600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

FISHBoNE Hieruは、ラジエターの冷却効果を高める優れたラジエター冷却水です。
全日本ロードレース選手権のトップチームにも使用され、その効果は実証されています。
サーキットからストリートまで、あらゆる条件下においてご使用いただけます。
冷却効果を高め、水温上昇を防止する。
優れた吸啜性。
内燃機関水路の防錆・クリーニング効果。
-36℃の凍結防止効果。
長期品質保持:2年

用途ラジエター冷却水 無色透明 危険物の類別非危険物
注意
※本品は原液のみで使用し、水などで薄めたりしないでください。製品本来の性能が発揮されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16633803
2017-02-26
用途:
バイクレースのラジエター冷却水として
その他業種

特にありませんが、冷却水の使用量が2.9リットル必要だったので3リットル容器だったら良かったんですが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする