Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16633873 品番 V-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

広範囲な軸径に適合する汎用タイプ

寸法d(mm)4 材質ニトリルゴム 寸法A(mm)2.4 寸法B(mm)3.7 寸法d1(mm)4.5〜5.5 寸法d2(mm)+1 寸法d3(mm)+6 寸法B1(mm)3.0±0.4 寸法c(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16634013
2024-11-18
用途:
昭和電気のブロワ軸の粉侵入防止に使用。
株式会社山本製作所 様 (製造業)

2000時間くらい使用 リップも擦り切れず良好。
再購入。

対象商品:
16633925
2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス
有限会社佐野光学 様

摩耗したパッキンの交換用に探しました。
ほんの少し厚みは違いますが、問題なく使えます。

対象商品:
16633916
2022-06-22
用途:
旧車の修理

ワイパーリンクのボールジョイント部のダストカバーが製廃で入手できなかったので、形状が近い本製品を購入しました。サイズ等ほぼ同じでポン付けで代用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする