V-10A Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16633916

V-10A Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16633916
V-10A Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16633916
V-10A Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング 16633916

Vリング Aタイプ(ニトリルゴム)

(3件のレビュー)
寸法d(mm)9
9
2.5
3.2
4
5
6
7
10.5
11.7
12.5
14
16
18
20
22
25
27
29
31
34
36
40
45
49
54
58
63
67
72
76
81
85
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
198
225
247
315
360
内容量1個注文コード16633916品番V-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

広範囲な軸径に適合する汎用タイプ

寸法d(mm)9材質ニトリルゴム寸法A(mm)3.4寸法B(mm)5.5寸法d1(mm)9.5~11.5寸法d2(mm)+1寸法d3(mm)+9寸法B1(mm)4.5±0.6寸法c(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16634013
2024-11-18
用途: 昭和電気のブロワ軸の粉侵入防止に使用。
株式会社山本製作所製造業

2000時間くらい使用 リップも擦り切れず良好。
再購入。

対象商品 : 16633925
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学

摩耗したパッキンの交換用に探しました。
ほんの少し厚みは違いますが、問題なく使えます。

対象商品 : 16633916
2022-06-22
用途: 旧車の修理

ワイパーリンクのボールジョイント部のダストカバーが製廃で入手できなかったので、形状が近い本製品を購入しました。サイズ等ほぼ同じでポン付けで代用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする