Vリング Aタイプ(フッ素ゴム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16634738 品番V-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

広範囲な軸径に適合する汎用タイプ

寸法d(mm)2.5 材質フッ素ゴム 寸法A(mm)2.1 寸法B(mm)3.0 寸法d1(mm)2.7〜3.5 寸法d2(mm)+1 寸法d3(mm)+4 寸法B1(mm)2.5±0.3 寸法c(mm)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16634993
2020-11-10
用途:
オイルシールとして

サイズ表記ですが、実際にはワンサイズ大きめを使わないと伸び幅が小さくてきつすぎます。この一サイズ下だと適合表ではちょうどよいことになっていましたが。きつすぎて、はめるだけでかなり往生しました。ワンサイズ大きめでも内径面のシール性は問題ないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする