PSBP-45(105用) 高耐力柱脚金物45 BXカネシン 16636402

 

PSBP-45(105用) 高耐力柱脚金物45 BXカネシン 16636402
PSBP-45(105用) 高耐力柱脚金物45 BXカネシン 16636402

高耐力柱脚金物45

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16636402品番PSBP-45(105用)
参考基準価格(税別)¥7,785販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。

用途
基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。
ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。
材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)45.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16636402
2022-11-20
用途: 後付け柱

ピンの位置決めに型紙があった方が良いと思うが、それ以外は頑丈で安心感がある。(偏心穴はもう少し大きくても良いのでは?)

対象商品 : 16636402
2021-08-25
用途: 柱脚金物
建設業・工事業

商品については知識があったので即座に注文しました。
通常ルートでの購入だと販売代理店→メーカー→販売代理店というように時間がかかるが即座に発送していただけるからありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16636402
2020-11-04
用途: 独立柱に使用

強度はあるし、柱の固定部が目立たないし良いです。将来の柱取り替え時もピンを外せばいけるし、理想的です。

2が参考にしています
対象商品 : 16636402
2020-08-20
用途: 独立柱の柱脚固定
株式会社岡村工務店

高耐力がとれる為、様々な設計に対応可能、アンカーボルトが1本でルーズホールなので調整が可能が施工し易い。

対象商品 : 16636418
2018-03-09
用途: 土間上柱立て
建設業・工事業

偏心座金で施工がとても簡単でした。次回も利用したいです。

対象商品 : 16636402
2021-04-06
用途: 小建築物の柱脚固定
協立土建株式会社

小建築物の柱脚固定用に代用しましたが、本来のアンカーではなく小さな小屋ですのでアンカー穴が大きすぎました。もう少し口径の小さい物があればGOODですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする