MIS6298 ラーキンスブランドシューズ MIS6928 LARKINS 16637933

MIS6298 ラーキンスブランドシューズ MIS6928 LARKINS 16637933
MIS6298 ラーキンスブランドシューズ MIS6928 LARKINS 16637933
MIS6298 ラーキンスブランドシューズ MIS6928 LARKINS 16637933
MIS6298 ラーキンスブランドシューズ MIS6928 LARKINS 16637933

ラーキンスブランドシューズ MIS6928

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
16637933
品番
MIS6298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

カジュアルテイストなので作業履きにも、普段履きにも、ウォーキングにも使用できます。

形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ(cm)
26.5
足幅
4E
ブラウン
材質(アッパー)
合成皮革
種類
カジュアルスニーカー
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
390(26cm)
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16637933
2015-08-07
用途: 現場・普段履き

このメーカーはどれも作りが同じですぐ壊れます。
地下足袋のほうが長持ちします。
設計が悪い商品は、安くても販売しないで下さい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする