曜日別特売

作業靴

作業靴 - スター・トレーディング作業靴 - スター・トレーディング作業靴 - スター・トレーディング作業靴 - スター・トレーディング作業靴 - スター・トレーディング

つま先に樹脂製先芯を使用した軽量セーフティーシューズです。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍します。

用途
軽作業、他に。
材質
合成皮革・合成底
ホワイト
足幅
EEE
内容量
1足
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※劣化、変色、変形の恐れ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617091T9003 25.0715-785225靴:25
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
82617416T9003 26.5715-784826.5靴:26.5
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
82637339T9003 26.0715-785426靴:26
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする