K.B.STYLE
K.B.STYLEの 作業用スニーカー/シューズ
作業用スニーカー(マジック) 1011
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
16638125
品番
1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
マジックタイプなので、脱ぎ履きが楽で作業に最適。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。
サイズ(cm)
26
色
ホワイトネイビー
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
マジックタイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革+メッシュ
種類
作業靴
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
240(25.5cm)
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16638125
1011
14574388
OPS1401
作業靴(先芯なし)
K.B.STYLE
1足
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)