作業用スニーカー(マジック) 1011

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16638152 品番1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マジックタイプなので、脱ぎ履きが楽で作業に最適。仕事履きだけでなく、ウォーキングにも使用できます。

サイズ(cm)24.5 ホワイトネイビー 靴タイプスニーカー 甲被タイプマジックタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)240(25.5cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16638152 1011 14574361 OPS1401 作業靴(先芯なし) K.B.STYLE 作業靴(先芯なし) K.B.STYLE 1足 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする