手回し充電 多機能ラジオライト

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16638965 品番JTL-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。
docomo、au、softbankの携帯電話・スマートフォンと各種iPhoneの充電ができます。
放電に強いリチウムイオンポリマー電池内臓で1年間放置しても約20%しか放電しません。
充電方法は3種類。
1.手回しで携帯電話・スマートフォンに直接充電。
2.手回しで内蔵電池に逐電してから携帯電話・スマートフォンに充電。
3.USBケーブルでパソコンやAC電源から内蔵電池に蓄電して携帯電話・スマートフォンに充電。

連続使用時間
【LEDライト】手回し発電時/約30分、内蔵バッテリーのフル充電時/約5時間
【携帯電話通話時間】手回し発電時/最大約5分、内蔵バッテリーのフル充電時/最大約80分
【スマートフォン通話時間】手回し発電時/最大約3分、内蔵バッテリーのフル充電時/最大約1時間
【ラジオ(通常)】手回し発電時/約7分、内蔵バッテリーのフル充電時/約4時間
【ラジオ(イヤホン使用時)】手回し発電時/約30分、内蔵バッテリーのフル充電時/約10時間
【緊急用サイレン】手回し発電時/約5分、内蔵バッテリーのフル充電時/約4.5時間
電源リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)、手回し充電(ダイナモ) 仕様ラジオ:AM/FM、緊急用サイレン 材質ABS樹脂 質量(g)約185 最大出力(W)【リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)】1.85、【手回し充電(ダイナモ)】2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×49×131 機能FM/AMラジオ、LEDライト、携帯電話充電可、緊急用サイレン LED色白色 定格出力電圧(V)【リチウムイオンポリマー電池(内蔵電池)】3.7/500mA、【手回し充電(ダイナモ)】4.2/500mA バッテリー容量(mAh)450 LED使用数(個)3
注意
※手回し発電時/3分間、1分間に約100回。内蔵バッテリーフル充電時/内蔵バッテリーからの供給電力のみで使用した場合。使用時間は目安であり、状況により異なります。
※携帯電話・スマートフォンの通話時間は、機種や電波状況、使用環境により異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16638965 JTL-23 73013956 JTL-29 手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 アイリスオーヤマ 手回し充電 ラジオライト【防災製品等推奨品認証】 アイリスオーヤマ 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16638965
2020-08-01
用途:
災害時に
メンテナンスKM 様 (サービス業)

大きさもすごく良かった。非常持ち出し用に保管している。

対象商品:
16638965
2019-01-20
用途:
災害用

災害用に購入
他の商品と比べて充電率が非常に高い
しばらく品切れだったので手に入ってよかった
ほとんどの欲しい機能が付いている
また大きさもコンパクトで避難用具に入れやすい

対象商品:
16638965
2018-12-14
用途:
非常時用
卸売・小売業

アイフォンSEを使用していますが、問題なく充電できました。USB端子付きというのが便利です。コンパクトで保管もしやすく、使いやすいです。

対象商品:
16638965
2019-02-02
用途:
非常時に
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

ラジオや、ライト的には問題ないと思います。心配なのは、充電器の使用時に、インバーター機能がないので、携帯電話にとって問題ないのか、少し気になっています。

対象商品:
16638965
2018-06-18
用途:
スマホのバッテリー充電
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

これは便利。内蔵されているリチウム電池を充電しておけば、スマホのバッテリーが不足した時にいつでも充電出来ます。また、内蔵の電池を使わなくても、ハンドルを手回しすればスマホに充電出来ます。災害時に、停電になった時も、これでいつでもスマホが使えます。

対象商品:
16638965
2018-04-19
用途:
防災リュック備蓄用です。
サービス業

いざという非常時に使用できるように取り揃えました。

対象商品:
16638965
2017-04-08
用途:
地震被災用
その他業種

手回し充電式でラジオ、携帯スマートホンにも充電出来るのが最高。
価格も安くて災害時重宝しそう。

対象商品:
16638965
2016-05-06
用途:
停電時の携帯充電やラジオ、懐中電灯として(非常用)

携帯の充電や懐中電灯・ラジオを試して問題は無いようですが、ラジオの感度は良いのですが周波数表示が無いので、どこの放送局か判り難いが全体てきに良いと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする