AI-100W-500×500 フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用) 日本バイリーン 16638992

フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード16638992品番AI-100W-500×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。
特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。

用途
乾燥炉用。
寸法(m)
0.5×0.5
耐熱温度(℃)
240
捕集効率(%)
90
圧力損失
(初期)45Pa
仕様
難燃性
材質
芳香族ポリアミド
厚さ(mm)
20
質量(g)
50±5
ろ過速度
(風速)1m/s
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※空気ろ過用以外では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする