‐ アートカッター「大陽」 CRTワールド 16639087

アートカッター「大陽」

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード16639087品番
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。
振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。
軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。

用途
壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。
電源(V)AC100最大回転数(min-1[r.p.m])11000長さ(mm)350幅(mm)200高さ(mm)110質量(kg)2.5コード長さ(m)2砥石径(Φmm)30電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30
注意
※コンクリートのレベルダウンや、鉄部の塗材切削用としては使用できません。
集じん機は必ず装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする