SO303WH 塩分計しおみくん タニタ 16639936 SO303WH 塩分計しおみくん タニタ 16639936 SO303WH 塩分計しおみくん タニタ 16639936

塩分計しおみくん

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16639936 品番 SO303WH
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

0.4%〜1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。

付属品取扱説明書(保証書付)、おためし電池 材質(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ 質量(g)約40(電池含む) 使用温度範囲(℃)10〜40 電源(V)DC4.5(LR44×3個) 表示方式3色LED(6点)3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×18×29 塩分濃度範囲(%)0.4〜1.4 電池寿命約6ヶ月(1日5回使用の場合) 測定温度範囲(℃)30〜90 用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。 寸法(mm)幅205×高さ18×奥行29 ホワイト 測定範囲0.4 %〜1.4 % 材質(本体)ABS、PP、鉛レス黄銅(金メッキ) 最小目盛0.4〜0.7% 保証期間1年 アズワン品番0-2679-01
注意
※測定の可能な液体の温度範囲は30℃〜90℃までになります。この温度の範囲外の測定は正しく行うことができません。
※粘性の高い液体や、固形物の測定はできません。※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-23
用途:
汁物の塩味チェック
卸売・小売業

味噌汁やラーメンのお汁の塩味チェック。自分がどれだけ濃い味を好んでいたのか知ってびっくり。健康管理に最適。

対象商品:
18262764
2020-03-02
用途:
厨房室で使用している。
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

調理師が慣れて来ると体調によって味覚も若干の変化が生じているので、時々塩分計のしおみくんを活用している。

1人が参考にしています
対象商品:
18262764
2018-05-24
用途:
食事の塩分測定

操作方法が簡単で結果か直ぐに表示され目盛が見やすい。
とても使い勝手の良い商品だと思う。

対象商品:
16639936
2016-09-29
用途:
毎日の味噌汁の味見時に使用しております。
農・林・水産業

健康のために、塩分をとりすぎないよう注意するために使用して
おりますが、重宝しております。

対象商品:
18262764
2016-11-28
用途:
汁物の調理に使用

ボタンを抑えたままで使用しなくてはならないため高齢者には使い勝手が悪いので一度プッシュすれば良いようにできないか。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする