※使用例

ハイパースクレーパー 200

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16639954 品番220B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。

本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5 トラスコ品番485-8417 質量(g)351(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

OLFA ハイパースクレーパー
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16639954
2023-01-25
用途:
フロアシートの張り替え用です

とても早くて良かった。助かりました
リピーターです。購入してからすぐ届きました!写真でしか確認できないにも関わらず思ったとおりの商品でとても満足しております。梱包も購入した商品を傷つけないないようにとても丁寧に処理が施されており、とてもいいカンジでした。今後同様の商品を購入する機会があれば、またこのお店から購入したいと思います。とっても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
16639954
2022-01-25
用途:
シール剥がし
ファミリーマート 様 (卸売・小売業)

ストレスフリー。
スーッときれいになります。お店のセロテープ後を簡単に綺麗に。

2人が参考にしています
対象商品:
16639954
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス時

シール・塗装等を剥がすのに短い持ち手なので案外力が伝わりやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16639954
2018-11-30
用途:
ガラスシールの剥がし用として
アサダ店装 様

色々な種類があるが、力が入りやすくすぐに剥がせて便利だった

対象商品:
16639954
2017-10-31
用途:
コ-キングはがし
石のタニフジ 様 (建設業・工事業)

歯の取り替えが簡単で作業性抜群です
持ち手長さがちょうどよくて使い勝手が良いです

対象商品:
16639954
2017-01-23
用途:
石材での塗料など異物の除去
製造業

オルファのスクレパーのブレ−ドの厚みが丁度良いので愛用している。
ただ、旧製品の方が細身で扱いやすかった。
ブレードのカバーが付いているのは便利。

対象商品:
16639954
2016-06-22
用途:
ケレン作業用

重宝おります

対象商品:
16639954
2016-05-18
用途:
古い塗装被膜はがし

鋭いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする