Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の オールシーズン ボトムス
7651 綿混スラックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16641424
品番
7651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
丈夫な綿混素材の作業スラックスです。
ワンタックで太ももゆったり目で作業も楽々です。
同シリーズでブルゾン、ベスト、長袖シャツ、カーゴパンツ、と上下セットで着用いただけます。
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル65綿35
サイズ(cm)
73
股下(cm)
78
種別
スラックス
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。