曜日別特売
33700 33700 シャドーストライプブルゾン(風神) Teagles (トーマセンイ) 16643253

33700 シャドーストライプブルゾン(風神)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
シルバー
サイズM
内容量1枚注文コード16643253品番33700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
背裏に風神のプリントを配しちょっと細見なシルエットでスタイリッシュさを演出。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

シルバーサイズM種別ブルゾン胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)57着丈(cm)62生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする