33760 シャドーストライプカーゴパンツ

(4件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16643524 品番 33760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なカーゴパンツです。
両足に機能的なカーゴポケットを配置しています。
同シリーズでブルゾンがあり上下セットで着用いただけます。

シルバー 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)73 股下(cm)81 種別カーゴパンツ 生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16643463
2019-01-08
用途:
清掃作業及足場絡みガラス清掃
日本クリーンシステム 様 (建設業・工事業)

ウエスト88にしようか迷ったけど91で正解 
かなりかっこいいのでこれに合う 上服もこれから探します
ウエストはワンランク上が良いかもです。

対象商品:
16643463
2018-10-04
用途:
普段着として
卸売・小売業

思った通りの材質で、作業着としても使えるくらいなので市販の安物と比べて丈夫なので満足しています。
ただ、股上が短いのでもう少し欲しかったかも

対象商品:
16643463
2016-08-21
用途:
建築
建設業・工事業

丈夫でしっかりとしたズボンです。

対象商品:
16643488
2017-05-19
用途:
運送時
運輸・通信業

股上が浅いからちょっと違和感があります
ウエストもフックではなくボタンなのでお腹に力を入れたら外れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする