曜日別特売

ペットカップ丸型(ペイント)90径×30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(300枚)注文コード16681510品番6184
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様【オーブン】可材質晒片艶クラフト・PET寸法(Φ×mm)90×H30/300入耐熱温度(℃)180(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする