曜日別特売
7776 シート乾燥剤 赤金四角タイプ 8080K cotta 16683190

7776 シート乾燥剤 赤金四角タイプ 8080K cotta 16683190
7776 シート乾燥剤 赤金四角タイプ 8080K cotta 16683190

シート乾燥剤 赤金四角タイプ 8080K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚(100枚)注文コード16683190品番7776
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クッキーやパイなどにおすすめのシート乾燥材です。
本商品の適応グラム計算式は「お菓子の重さ(g)÷1.5=シート乾燥剤の面積」なので、約96gほどの食品に適した大きさです。

寸法(mm)80×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする