cotta
cottaの バッグ・キャップ
cottaの キャップ
cottaの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ベレー帽 ロイヤルブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16684906
品番
8626
参考基準価格(税別)
¥2,532
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
フリー/対応54〜60
色
ロイヤルブルー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
54〜60
特性
撥水加工、レールアジャスター付、男女兼用