M-56-1黒(フタセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16687067 品番10091
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

クリア蓋セット

仕様目安ごはん量:180g 材質本体:MSD、フタ:OPS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):238×189×34(5) 本体黒、フタ透明 レンジ可(本体のみ) 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする