M-19黒(フタセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16687101 品番10107
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

クリア蓋セット

仕様目安ごはん量:180g 材質本体:LP、フタ:OPS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):280×148×35(5) 本体黒、フタ透明 レンジ可(本体のみ) 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする