M-2木目(フタセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100セット) 注文コード16687110 品番10108
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

透明蓋セット

材質本体:LP フタ:OPS 寸法(mm)長径×短径×高さ(フタ高さ)256×155×27(17) 本体木目、フタ透明 レンジ可(本体のみ) 耐熱温度(℃)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする