cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
ボックス6DX(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100セット)
注文コード
16687128
品番
10112
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
透明蓋セット
昔からの超定番容器がお値段改め、種類も増えて再登場しました。
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(mm)
177×125×34
容量
目安ご飯量:約280g
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90