cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
仕出し 86-F(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687171
品番
10120
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
透明蓋セット
昔からの超定番容器がお値段改め、種類も増えて再登場しました。
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):315×285×40(8)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90