cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
仕出し 88(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687180
品番
10121
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
透明蓋セット
昔からの超定番容器がお値段改め、種類も増えて再登場しました。
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):387×320×40(9)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90