cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
富久折 D-10 錦(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16687241
品番
10141
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
PS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:115×170×33
レンジ
不可
適合フタ
10142
注意
※フタは別売です。