cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
富久折 D-10 A(フタのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16687250
品番
10142
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
適合本体
10140、10141
材質
OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:119×174×12
レンジ
不可