cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
富久折 D-15 木目(本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16687259
品番
10143
参考基準価格(税別)
¥1,355
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
PS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:121×197×33
レンジ
不可
適合フタ
10145
注意
※フタは別売です。