富久折 D-15 A(フタのみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16687268 品番10145
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
適合本体10143 材質OPS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ:125×201×12 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする