CY-2-1 黒(フタセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50セット) 注文コード16687286 品番10154
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内嵌合クリア蓋セット

材質本体:MSD、フタ:OPS 寸法(mm)長辺×短辺×高さ(フタ高さ):240×202×34(12) 本体黒、フタ透明(内かん合) レンジ 耐熱温度(℃)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする