cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
巧膳23-20-6H 華やぎ赤 本体のみ 11482
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16690619
品番
11481
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
四季折々のメニュー作りをお手伝い。輝き効果でお客様の目線を釘付け。
材質
PPF
寸法(mm)
195×230×25
容量
本体レンジOK、耐熱130度
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12135