cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
KS-660 加賀縁金 嵌合フタセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16691888
品番
12383
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
適合
センター皿:12442、扇皿:12443
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
440×50