cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
AP-76 黒 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692500
品番
12633
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
定番サイズ。丼はもちろん、惣菜にもおすすめです。
材質
ES
寸法(mm)
外寸:116×116×43
容量
ごはん:約180g
レンジ
可
耐熱温度(℃)
110
適合フタ
12634