12906 APロイヤル11-18R(57) cotta 16693367

12906 APロイヤル11-18R(57) cotta 16693367
12906 APロイヤル11-18R(57) cotta 16693367
12906 APロイヤル11-18R(57) cotta 16693367

APロイヤル11-18R(57)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693367
品番
12906
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リブのないすっきりとしたデザインで中身の視認性を高めた透明容器。本体蓋一体型。
シフォンケーキやカットケーキなどにぴったりです。

材質
エコA-PET
寸法(mm)
182×112×H67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする