cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
バイオカップ ベルル 1号 B(E) (本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693857
品番
13241
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上下逆でも使用可能な容器です。
仕様
【オーブン】不可
適合
13242 クリーンカップ MP 11-TC(蓋)
材質
A-PET
寸法(mm)
110×110×H75
容量
395cc
レンジ
不可
注意
※蓋は別売です。