cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 弁当容器
TOM-420-B 丸型オードブル 流華 蓋セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16702221
品番
16366
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
クリア蓋セット
適合
中子:16383(丸皿)、16384(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(Φ×mm)
423×43