Toffy アイスクリームメーカー K-IS11-PA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード16704680 品番40120
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

食材を入れてスイッチを入れるだけ。
約15分で自家製アイスクリームのできあがり!
手間がかかるアイス作りもこれ1台で簡単に!
付属のユーザーズガイドはカンタンレシピ付き。
はじめての人でも手軽に本格的なアイスクリームが作れます。
ふたの食材投入口から食材を追加できるので、アレンジもできちゃう♪
自分だけのこだわりの味が楽しめます。
かわいいフォルムは、アイスパーティーにも映えることまちがいなし!
食材が触れる部分は丸洗いできるので衛生的。

付属品ユーザーズガイド(レシピ、保証書含む) 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム ペールアクア 容量(mL)【調理】約200 電源(V)AC100(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35 定格消費電力(W)7 電源コード(m)約1 寸法(Φ×mm)約直径146×H173、保冷ポット:約直径146×H108 定格時間(分)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする