曜日別特売
MGPL63-75AZ-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPL63-7 SMC 16705018

ガイド付薄形シリンダ MGPL63-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード16705018品番MGPL63-75AZ-A93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,500

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16705018MGPL63-75AZ-A9316679084MGPL63-75AZ-A93MGPL63-75AZ-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-7~) SMC 16679084ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-7~)SMC1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする