40319 STUDIO M ムニュ キッシュ cotta 16705818

40319 STUDIO M ムニュ キッシュ cotta 16705818
40319 STUDIO M ムニュ キッシュ cotta 16705818
40319 STUDIO M ムニュ キッシュ cotta 16705818

STUDIO M ムニュ キッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16705818品番40319
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

愛知県瀬戸市にある食器デザインメーカー、マルミツポテリが展開する食器ブランド。
ムニュはフランス語で『メニュー』という意味。その名の通り、裏には料理のメニューがロゴとして入っています。
フチにはタルト型のようなレリーフが入っており、グラタン皿やお菓子の焼き型におすすめ。グラタンならちょうど一人分が作れます。
陶器ですが、電子レンジやオーブンも使えます。
素材の特性上、縁などに焦げ目があります。また、色に個体差があります。

仕様【オーブン】可材質陶器(赤土)/ 乳白釉/還元寸法(mm)150×150×H42 口径150容量(mL)470レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする